Rittal - Coffret électrique - KX - acier - 1P - H300 L200 P155 - IP66 -plaque de montage - 1574000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 200 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 155 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177816602
Réf. Sonepar
00334781660
Réf. Fournisseur
1574000
Marque
Rittal
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
200 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
155 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les nouveaux coffrets électriques AX/KX vous projettent dans le futur en vous offrant : 30% d’espace supplémentaire pour les câbles 30% de temps de montage en moins 30 nouvelles fonctions 1 configurateur (RiCS) en ligne pour définir, accessoiriser

Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


