Rittal - Coffret électrique - KX - acier - 1P - H500 L200 P120 - IP66 - plaque de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 0
longueur - 500 mm
largeur - 200 mm
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177816596
Réf. Sonepar
00334781659
Réf. Fournisseur
1557000
Réf. Commerciale
Rittal
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
0
longueur
500 mm
largeur
200 mm
indice de protection (IP)
IP66
matériau
autre
profondeur
120 mm
épaisseur de matériau du boîtier
1.25 mm
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées
0
type d'entrée
raccord à écrou
sans halogène
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
autre
Degré de protection (NEMA)
4
avec couvercle
Non
fixation du couvercle
encliqueté
avec couvercle transparent
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
maintien de fonction
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Coffret électrique - KX - Acier - 1 Porte - Angle d'ouverture 180° - H500 L200 P120 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - Serrure à panneton double de 3 mm