Rittal - Coffret GAL75H80P57
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 75 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 58 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177145368
Réf. Sonepar
00334714536
Réf. Fournisseur
9104210
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
aluminium
largeur
75 mm
hauteur
80 mm
profondeur
58 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7001
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4
Coffret GAL57l75H80