Rittal - Coffret - HD -1P - HAR769 HAV650 L390 P210 - plaque de montage - inox - IP66 - 1308600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret - HD -1P - HAR769  HAV650 L390  P210 - plaque de montage - inox - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 390 mm

  • hauteur - 769 mm

  • profondeur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177567634

Réf. Sonepar

00334756763

Réf. Fournisseur

1308600

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

largeur:

390 mm

hauteur:

769 mm

profondeur:

210 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Oui

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

Coffret - Hygienic Design -1P - HAR769 HAV650 L390 P210 - plaque de montage - inox - IP66