Rittal - Coffret KL - acier inoxydable - H200 L200 P120 MM - 1528010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 0
longueur - 200 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177663336
Réf. Sonepar
00334766333
Réf. Fournisseur
1528010
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
200 mm
mode de pose:
saillie
nombre de bornes de raccordement:
0
longueur:
200 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
épaisseur de matériau du boîtier:
1.25 mm
Degré de protection (NEMA):
4
plombable:
Non
type d'entrée:
raccord à écrou
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-40...80 °C
matériau:
acier inoxydable
nombre d'entrées:
0
version anti-déflagration:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
fixation du couvercle:
vissé
section de conducteur max.:
0 mm²
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
couleur:
autre
sans halogène:
Non
profondeur:
120 mm
traitement de la surface:
non traité
possibilité de montage en saillie:
Non
avec couvercle transparent:
Non
avec couvercle:
Non