Rittal - Coffret KL L200H150P80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 0
longueur - 150 mm
largeur - 200 mm
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177251335
Réf. Sonepar
00334725133
Réf. Fournisseur
1528510
Réf. Commerciale
Rittal
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
0
longueur
150 mm
largeur
200 mm
indice de protection (IP)
IP66
matériau
acier
section de conducteur max.
0 mm²
profondeur
80 mm
épaisseur de matériau du boîtier
1.25 mm
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées
0
type d'entrée
raccord à écrou
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
couleur
gris
Degré de protection (NEMA)
4
avec couvercle
Oui
fixation du couvercle
vissé
avec couvercle transparent
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
2500 V
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-40...80 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Coffret KLL80l200H150