Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Rittal - Coffret électrique - KX - acier - 1P - H300 L200 P120 - IP66 - plaque de montage

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • longueur - 300 mm

  • largeur - 200 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177816565

Réf. Sonepar

00334781656

Réf. Fournisseur

1554000

Réf. Commerciale

Rittal

mode de pose

saillie

nombre de bornes de raccordement

0

longueur

300 mm

largeur

200 mm

indice de protection (IP)

IP66

matériau

autre

profondeur

120 mm

épaisseur de matériau du boîtier

1.25 mm

possibilité de montage en saillie

Non

nombre d'entrées

0

type d'entrée

raccord à écrou

sans halogène

Non

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

couleur

autre

Degré de protection (NEMA)

4

avec couvercle

Non

fixation du couvercle

encliqueté

avec couvercle transparent

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

0 V

maintien de fonction

sans

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Coffret électrique - KX - Acier - 1 Porte - Angle d'ouverture 180° - H300 L200 P120 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - Serrure à panneton double de 3 mm