Rittal - Couv.zone raccord.inter.-section.HPC T00 - 9346460


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 0 mm
largeur - 0 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177660519
Réf. Sonepar
00334766051
Réf. Fournisseur
9346460
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
0 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
Couv.zone raccord.inter.-section.HPC T00