Rittal - CP Comfort Panel standard - 6372541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 74 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177663060
Réf. Sonepar
00334766306
Réf. Fournisseur
6372541
Marque
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
74 mm
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
aluminium
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
Degré de protection (NEMA):
12
CP Comfort Panel standardL74l520H400


