Rittal - CP Pied modulaire plein RAL7035 - 6106100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 108 mm
profondeur - 400 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177698413
Réf. Sonepar
00334106100
Réf. Fournisseur
6106100
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
108 mm
profondeur:
400 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
CP Pied modulaire plein RAL7035L400l400H1000


