Rittal - CP Pied modulaire plein RAL7035 - 6106400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 205 mm
profondeur - 650 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177698451
Réf. Sonepar
00334106400
Réf. Fournisseur
6106400
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
205 mm
profondeur:
650 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
CP Pied modulaire plein RAL7035L550l600H1000


