Rittal - Echangeur thermique air-eau 1000W - 230V - SK - montage latéral - 3364500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Echangeur thermique air-eau 1000W - 230V - SK - montage latéral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h - 0 W

  • puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177495661

Réf. Sonepar

00334749566

Réf. Fournisseur

3364500

Réf. Commerciale

Rittal

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h:

0 W

puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h:

1000 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

Echangeur thermique air-eau 1000W - 230V - SK - montage latéral - Pour la mise en ?uvre dans des ambiances contraignantes. Possibilités de montage confortables et de raccordement d'eau flexibles