Rittal - Espace range-câbles - 8600255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 1200 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177487208
Réf. Sonepar
00334748720
Réf. Fournisseur
8600255
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
1200 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
500 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non


