Rittal - Face av.Comfort Panel/Optipanel écrou M5 - 6028014

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Face av.Comfort Panel/Optipanel écrou M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 520 mm

  • hauteur - 400 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - aluminium

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663299

Réf. Sonepar

00334766329

Réf. Fournisseur

6028014

Marque

Rittal

largeur:

520 mm

hauteur:

400 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

aluminium

finition de la surface:

revêtement par poudre

Face av.Comfort Panel/Optipanel écrou M5