Rittal - Filtre de sortie Blue e + CEM - H116 L116 P33 - Cartouche filtrante CEM - 7035 - 3237400

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre de sortie Blue e + CEM - H116 L116 P33  - Cartouche filtrante CEM - 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 116.5 mm

  • hauteur - 116.5 mm

  • profondeur - 33.2 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177998414

Réf. Sonepar

00334799841

Réf. Fournisseur

3237400

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

116.5 mm

hauteur:

116.5 mm

profondeur:

33.2 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.Montage sans outil