Rittal - FlatBox 9U L600H492P400 - 7507010

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - FlatBox 9U L600H492P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - sans

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177551404

Réf. Sonepar

00334755140

Réf. Fournisseur

7507010

Marque

Rittal

niveau de montage:

sans

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

9

largeur:

600 mm

hauteur:

492 mm

type d'aération:

sans

profondeur:

400 mm

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

45 kg

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

autre

FlatBox 9U 400L400l600H492