Rittal - Fraise pour mise en contact sur cadre - 2414000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Fraise pour mise en contact sur cadre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177022638

Réf. Sonepar

00334702263

Réf. Fournisseur

2414000

Marque

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Fraise pour mise en contact