Rittal - Goulotte de câbles - 25m - 2590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - blanc
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177028869
Réf. Sonepar
00334702886
Réf. Fournisseur
2590000
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
longueur:
25000 mm
diamètre:
48 mm
Goulotte de câbles - 25m


