Rittal - Kit de montage ISV modules équipement - 9666932

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Kit de montage ISV modules équipement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 600 mm

  • distance de rail - 60 mm

  • hauteur de rail - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177923287

Réf. Sonepar

00334792328

Réf. Fournisseur

9666932

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

hauteur:

1800 mm

largeur:

600 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

600 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

Kit de montage ISV modules équipement