Rittal - Kit pompe de condensation - SK - 3312012

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • type de tension - AC

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177918825

Réf. Sonepar

00334791882

Réf. Fournisseur

3312012

Marque

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

avec régulation de la température:

Non

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

Kit pompe de condensation - SK