Rittal - Lampe à 20 diodes 24V DC - 4140820


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 24...24 V
type de tension - DC
puissance de la source lumineuse - 0 W
source lumineuse - autre
longueur - 331 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177630130
Réf. Sonepar
00334763013
Réf. Fournisseur
4140820
Réf. Commerciale
Rittal
tension assignée (Ue):
24...24 V
type de tension:
DC
puissance de la source lumineuse:
0 W
source lumineuse:
autre
longueur:
331 mm
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
autre
avec prise:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Non
matériau:
aluminium
Avec dispositif on/off:
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui