Rittal - Module coupe-circuit à fusibles HPC - 9666580

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module coupe-circuit à fusibles HPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec cadre/support de montage - Non

  • avec barre profilée - Non

  • avec couvercle - Oui

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177676466

Réf. Sonepar

00334767647

Réf. Fournisseur

9666580

Marque

Rittal

avec cadre/support de montage:

Non

avec barre profilée:

Non

avec couvercle:

Oui

hauteur:

450 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

Module coupe-circuit à fusibles HPC