Rittal - Module coupe-circuit à fusibles HPC - 9666583


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec cadre/support de montage - Non
avec barre profilée - Non
avec couvercle - Oui
hauteur - 450 mm
largeur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177676473
Réf. Sonepar
00334767648
Réf. Fournisseur
9666583
Réf. Commerciale
Rittal
avec cadre/support de montage:
Non
avec barre profilée:
Non
avec couvercle:
Oui
hauteur:
450 mm
largeur:
750 mm
profondeur:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
Module coupe-circuit à fusibles HPC