Rittal - Module jeu de barres 1UL/2U - 9666520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné max. - 0 A
hauteur - 300 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177676404
Réf. Sonepar
00334767641
Réf. Fournisseur
9666520
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
courant assigné max.:
0 A
hauteur:
300 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
avec couvercle:
Oui
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
Module jeu de barres 1UL/2U


