Rittal - Module pour plaque de montage RAL7035 - 9666120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec cadre/support de montage - Non
avec barre profilée - Non
avec couvercle - Oui
hauteur - 150 mm
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177676060
Réf. Sonepar
00334767607
Réf. Fournisseur
9666120
Réf. Commerciale
Rittal
avec cadre/support de montage:
Non
avec barre profilée:
Non
avec couvercle:
Oui
hauteur:
150 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
Module pour plaque de montage RAL7035