Rittal - Outil de dénudage câbles D4,5-40mm gamme automation systems - 4054410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 167 mm
plage de dénudage section transversale - 4.5...40 mm²
isolé - Non
plage de dénudage diamètre - 5...40 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177807754
Réf. Sonepar
00334780999
Réf. Fournisseur
4054410
Réf. Commerciale
Rittal
longueur:
167 mm
plage de dénudage section transversale:
4.5...40 mm²
isolé:
Non
plage de dénudage diamètre:
5...40 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
forme ronde:
Oui
coupe en spirale:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Oui