Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Rittal - Patte de fixation murale

Rittal - Patte de fixation murale

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 40 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177436435

Réf. Sonepar

00334743643

Réf. Fournisseur

2503010

Réf. Commerciale

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée

autre

matériau

acier inoxydable

largeur

0 mm

hauteur

0 mm

profondeur

40 mm

Pattes de fixation murale