Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Rittal - Piece d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L1000- lot 2P

Rittal - Piece d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L1000- lot 2P

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 100 mm

  • capacité de charge max. - 1500 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177922044

Réf. Sonepar

00334792204

Réf. Fournisseur

8620005

Réf. Commerciale

Rittal

modèle

autre

matériau

acier

largeur

1000 mm

hauteur

100 mm

capacité de charge max.

1500 kg

profondeur

20 mm

adapté à la largeur de boîtier

1000 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

noir

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Non

Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H100 mm L1000 mm