Rittal - Pince à dénuder pour câbles 4-16mm² gamme automation systems - 4054305


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 191 mm
plage de dénudage section transversale - 4...16 mm²
isolé - Non
plage de dénudage AWG - 5...12
plage de dénudage diamètre - 1.3...5.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177807716
Réf. Sonepar
00334780995
Réf. Fournisseur
4054305
Réf. Commerciale
Rittal
longueur:
191 mm
plage de dénudage section transversale:
4...16 mm²
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
5...12
plage de dénudage diamètre:
1.3...5.1 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Oui