Rittal - Pince à sertir cosses câb.0,75-2,5mm² gamme automation systems - 4054140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression ovale
section transversale - 0.75...2.5 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177807686
Réf. Sonepar
00334780992
Réf. Fournisseur
4054140
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
compression ovale
section transversale:
0.75...2.5 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
14...22
longueur:
198 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non