Rittal - Pince à sertir cosses câbl .0,35-6mm² gamme automation systems - 4054021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - autre
section transversale - 0.35...6 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177807631
Réf. Sonepar
00334780987
Réf. Fournisseur
4054021
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
autre
section transversale:
0.35...6 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
10...22
longueur:
198 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non