Rittal - Pince à sertir cosses câbles 4-10mm² gamme automation systems - 4054023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - autre
section transversale - 4...10 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177807648
Réf. Sonepar
00334780988
Réf. Fournisseur
4054023
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
autre
section transversale:
4...10 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
8...12
longueur:
256 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non