Rittal - Plaq.mont.part.à accrocher - 6730340


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - partie centrale
largeur - 700 mm
hauteur - 437 mm
profondeur - 0 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177559417
Réf. Sonepar
00334755941
Réf. Fournisseur
6730340
Réf. Commerciale
Rittal
composants de la console:
partie centrale
largeur:
700 mm
hauteur:
437 mm
profondeur:
0 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
autre
couleur:
autre
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
1