Rittal - Plaque de base pour armoire - CM - Plaque d'obturation pour TP - L600 P400 - 5001130

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque de base pour armoire - CM - Plaque d'obturation pour TP - L600 P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177501539

Réf. Sonepar

00334750153

Réf. Fournisseur

5001130

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

24.5 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Plaque de base pour armoire - CM - Plaque d'obturation pour TP - L600 P400 - Pour le recouvrement de l'ouverture inférieure complète des coffrets CM ou de l'ouverture de toit complète pour parties inférieures de pupitres TP