Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Rittal - Plaque de montage - KX - pour boîtier de jonction et coffret Bus KX 300x150

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 300 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177925397

Réf. Sonepar

00334792539

Réf. Fournisseur

1561800

Réf. Commerciale

Rittal

matériau

acier

hauteur

150 mm

largeur

300 mm

perforation

Non

traitement de la surface

galvanisé

Plaque de montage - KX - acier - pour boîtiers de jonction KX et coffrets Bus KX 300X150 - LH : 125x285