Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Rittal - Plaque de montage - KX - pour boîtier de jonction et coffret Bus KX 800x400

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177925137

Réf. Sonepar

00334792513

Réf. Fournisseur

1573800

Réf. Commerciale

Rittal

matériau

acier

hauteur

400 mm

largeur

800 mm

perforation

Non

traitement de la surface

galvanisé

Plaque de montage - KX - acier - pour boîtiers de jonction KX et coffrets Bus KX 800X400 - LH : 375x785