Rittal - Plaque de montage - KX - pour boîtier de jonction et coffret Bus KX 600x300 - 1570800

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177925113

Réf. Sonepar

00334792511

Réf. Fournisseur

1570800

Marque

Rittal

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de montage - KX - acier - pour boîtiers de jonction KX et coffrets Bus KX 600X300 - LH : 275x585