Rittal - Plaque de montage partielle - VX - montage externe L500 H600 - 8617661


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 500 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177947191
Réf. Sonepar
00334794719
Réf. Fournisseur
8617661
Marque
Rittal
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
500 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de montage partielle - VX - montage externe L500 H600 - Pour recevoir des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques de montage partielles peuvent être mises en ?uvre de manière extrêmement flexible