Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Rittal - Plaque passe-câble - KX - métallique avec empreinte préestampée métrique 12xM20

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - autre

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 220 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177940536

Réf. Sonepar

00334794053

Réf. Fournisseur

1581200

Réf. Commerciale

Rittal

modèle

autre

type

autre

largeur

90 mm

hauteur

220 mm

matériau

plastique

profondeur

90 mm

traitement de la surface

non traité

estampages

Non

type de filetage

PG

convient pour filetage nominal métrique/PG

20...20

Plaque passe-câble - KX - métallique avec empreinte préestampée métrique 12xM20