Rittal - Plaque passe-câbles ISV - 9665780


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 250 mm
hauteur - 0 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177382473
Réf. Sonepar
00334738247
Réf. Fournisseur
9665780
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
250 mm
hauteur:
0 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
convient pour filetage nominal métrique/PG:
0...66
épaisseur:
160 mm