Rittal - Plaques de socle laterales-VX25-H100mm P500mm -acier -lot de 2 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 500 mm
hauteur - 100 mm
capacité de charge max. - 1500 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177922198
Réf. Sonepar
00334792219
Réf. Fournisseur
8620032
Réf. Commerciale
Rittal
modèle
autre
matériau
acier
largeur
500 mm
hauteur
100 mm
capacité de charge max.
1500 kg
profondeur
20 mm
adapté à la profondeur de boîtier
500 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
noir
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Plaques de socle latérales - VX25 - H100mm P500mm -acier