Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Rittal - Plaques de socle laterales-VX25-H100mm P800mm -acier -lot de 2 pieces

Rittal - Plaques de socle laterales-VX25-H100mm P800mm -acier -lot de 2 pieces

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • capacité de charge max. - 1500 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177922211

Réf. Sonepar

00334792221

Réf. Fournisseur

8620034

Réf. Commerciale

Rittal

modèle

autre

matériau

acier

largeur

800 mm

hauteur

100 mm

capacité de charge max.

1500 kg

profondeur

20 mm

adapté à la profondeur de boîtier

800 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

noir

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Non

Plaques de socle latérales - VX25 - H100mm P800mm -acier