Rittal - Plaques de socle laterales-VX25-H200mm P400mm -acier -lot de 2 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 400 mm
hauteur - 200 mm
capacité de charge max. - 1500 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177922259
Réf. Sonepar
00334792225
Réf. Fournisseur
8620041
Réf. Commerciale
Rittal
modèle
autre
matériau
acier
largeur
400 mm
hauteur
200 mm
capacité de charge max.
1500 kg
profondeur
20 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
noir
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Plaques de socle latérales - VX25 - H200mm P400mm -acier