Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Rittal - Plaques de socle laterales-VX25-H200mm P600mm -acier -lot de 2 pieces

Rittal - Plaques de socle laterales-VX25-H200mm P600mm -acier -lot de 2 pieces

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • capacité de charge max. - 1500 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177922273

Réf. Sonepar

00334792227

Réf. Fournisseur

8620043

Réf. Commerciale

Rittal

modèle

autre

matériau

acier

largeur

600 mm

hauteur

200 mm

capacité de charge max.

1500 kg

profondeur

20 mm

adapté à la profondeur de boîtier

600 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

noir

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Non

Plaques de socle latérales - VX25 - H200mm P600mm -acier