Rittal - Pochette à plan pour A5 horizontal - 2515000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pochette à plan pour A5 horizontal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • hauteur - 174 mm

  • profondeur - 17.5 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177025936

Réf. Sonepar

00334702593

Réf. Fournisseur

2515000

Marque

Rittal

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

plastique

hauteur:

174 mm

profondeur:

17.5 mm

fixation auto-adhésive:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

176 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

transparent:

Non

Pochette à plan pour A5 horizontal