Rittal - Pochette à plans - 4123000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pochette à plans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • hauteur - 210 mm

  • profondeur - 90 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177091924

Réf. Sonepar

00334709192

Réf. Fournisseur

4123000

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

plastique

hauteur:

210 mm

profondeur:

90 mm

fixation auto-adhésive:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

900 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

transparent:

Non

Pochette à plans