Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Rittal - Pochette à plan pour A4 vertical

Rittal - Pochette à plan pour A4 vertical

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • hauteur - 254 mm

  • profondeur - 17 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177025912

Réf. Sonepar

00334702591

Réf. Fournisseur

2514000

Réf. Commerciale

Rittal

modèle

étui de schéma de branchement

hauteur

254 mm

profondeur

17 mm

fixation auto-adhésive

Non

couleur

gris

matériau

plastique

adapté à la largeur de boîtier

256 mm

numéro RAL

7035

transparent

Non

Pochette à plan pour A4 vertical