Rittal - Profilé de finition supérieur RAL 7035 - 8800825

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Profilé de finition supérieur RAL 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177683051

Réf. Sonepar

00334768301

Réf. Fournisseur

8800825

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

1200 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Profilé de finition supérieur RAL 7035