Rittal - Profilé porteur bras port.60 ouvert RAL7035/7024-1P. - 6206110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
charge max. - 40 kg
matériau - aluminium
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177701915
Réf. Sonepar
00334206110
Réf. Fournisseur
6206110
Réf. Commerciale
Rittal
longueur:
1000 mm
charge max.:
40 kg
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
gris
Profilé porteur bras port.60 ouvert RAL7035/7024-1P.