Rittal - Profilé porteur ouvert bras porteur 180 RAL7035 - 6218210

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Profilé porteur ouvert bras porteur 180 RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • charge max. - 40 kg

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177683853

Réf. Sonepar

00334768389

Réf. Fournisseur

6218210

Marque

Rittal

longueur:

2000 mm

charge max.:

40 kg

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

gris

Profilé porteur ouvert bras porteur 180 RAL7035